Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 500A; BG-PB60AT-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 500A; BG-PB60AT-1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 500A; BG-PB60AT-1
Artikel-Nr.:
     2805-TT500N14KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT500N14KOFHPSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB60AT-1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 500A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 17kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,34*
€ 537,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 399,35*
€ 475,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,49*
€ 434,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.