Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2kV; 310A; BG-PB60-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TT310N20KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT310N20KOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB60-1
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,22V
Vorwärtsstrom: 310A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 10kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,68*
€ 263,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.