Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 190A; BG-PB34SB-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 190A; BG-PB34SB-1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,8kV; 190A; BG-PB34SB-1
Artikel-Nr.:
     2805-TT190N18SOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT190N18SOF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infinion thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB34SB-1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,52V
Vorwärtsstrom: 190A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 145mA
Strom im max. Impuls: 5,2kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.