Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 122A; BG-PB34-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 122A; BG-PB34-1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 2,2kV; 122A; BG-PB34-1
Artikel-Nr.:
     2805-TT122N22KOF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TT122N22KOFHPSA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
infinion thyristor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: BG-PB34-1
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 122A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 3,3kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.