Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt1000; 1kΩ; Kl.B; Außenmaße: 6x6x20mm; L: 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Pt1000; 1kΩ; Kl.B; Außenmaße: 6x6x20mm; L: 1,5m
Sensor: Temperatur; Pt1000; 1kΩ; Kl.B; Außenmaße: 6x6x20mm; L: 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-TT0PPT1000BT105
Hersteller:
     TEWA TEMPERATURE SENSORS
Herst.-Nr.:
     TT0P-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
pt1000
Hersteller: TEWA TEMPERATURE SENSORS
Betriebstemperatur: -40...105°C
Widerstand: 1kΩ
Dichtheitsklasse: IP67
Ausgänge: Leitung x2
Äußere Abmessungen: 6x6x20mm
Toleranz: Kl.B
Temperatursensors-Art: Pt1000
Leitungslänge: 1,5m
Sensoren-Typ: Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.