Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Hochspannung; VAC: 28kV; VDC: 1÷40kV; L: 0,35m; Übers: 1000: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: Hochspannung; VAC: 28kV; VDC: 1÷40kV; L: 0,35m; Übers: 1000: 1
Sonde: Hochspannung; VAC: 28kV; VDC: 1÷40kV; L: 0,35m; Übers: 1000: 1
Artikel-Nr.:
     2805-TT-HVP40
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     TT-HVP40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Hersteller: TESTEC
Länge: 0,35m
Entspricht Norm: EN 61010;UL 3111
Abmessungen: 350x50mm
Messgerät-Eigenschaften: Kooperation mit Multimetern von einer Eingangsimpedanz ≥10MΩ
Übersetzer: 1000:1
Messsonden-Typ: Hochspannung
Messung: Spannung AC;DC Spannung
DC Spannungsmessbereich: 1...40kV
AC Spannungsmessbereich: 28kV
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±5% @(1kV...25kV)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±5% @25kV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,37*
€ 128,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 112,87*
€ 141,54*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 171,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.