| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3600300 Herst.-Nr.: TT-HVP 40 EAN/GTIN: 5060641272469 |
| |
|
| | |
| Tastkopf Typ = Hochspannungssonde Betriebstemperatur max. = +50°C Betriebstemperatur min. = 0°C
IEC1010, CAT II. Hochspannungstastkopf TT-HVP 40 Weitere Informationen: | | Tastkopf Typ: | Hochspannungssonde | Betriebstemperatur max.: | +50°C | Betriebstemperatur min.: | 0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfmittelset, Prüfspitze, Tastkopf, tastkopf testec, tastkopf, 3600300, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Prüfsonden, Testec, TTHVP40, Test & Measurement, Test Connectors, Test Probes |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 112,34* | € 140,64* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,69* | € 142,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,00* | € 169,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,99* | € 182,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|