Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Oszilloskop; passiv; 15MHz(1: 1),230MHz(10: 1); 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 15MHz(1: 1),230MHz(10: 1); 600V
Sonde: für Oszilloskop; passiv; 15MHz(1: 1),230MHz(10: 1); 600V
Artikel-Nr.:
     2805-TT-HF320
Hersteller:
     Testec
Herst.-Nr.:
     TT-HF 320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
testec oszilloskop-tastkopf
oszilloskop tastkopf
Hersteller: TESTEC
Leitungslänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: BNC-Stecker
Eingangsimpedanz: 10MΩ/16pF (10:1);1MΩ/69pF (1:1)
Standardausstattung: Schutzkappe x2;BNC Adapter;Greifer mit Hacken;Erdungsleitung mit isolierter Krokodilklemme;einstellbare Schraubendreher;Federspitze
Eingangsspannung max.: 600V
Divisor: 10:1;1:1
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Oszilloskop
Band: 15MHz (1:1);230MHz (10:1)
Anstiegszeit: 1,5ns (10:1);23ns (1:1)
Kompensationsbereich: 10F...50pF (10:1)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TESTEC:
TESTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.