Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,15W; 13V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0603; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSZU52C13-RGG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSZU52C13 RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 13V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0568*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.