Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,15W; 12V; 5mA; SMD; Rolle,Band; 0603; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TSZU52C12-RGG
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     TSZU52C12 RGG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 12V
Zenerstrom: 5mA
Leck strom: 0,1µA
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0529*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.