Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 2,7MHz; Ch: 2; miniSO8; 2,7÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-TSX712IYST
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX712IYST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Auto Verstärker
Comparator
Komparator
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: miniSO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 2,7MHz
Ruhestrom: 1mA
Eingangs-Offset-Spannung: 0,45mV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;präzise
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1,4V/μs
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Eingangsruhestrom: 0,2nA
Versorgungsspannungsbereich: 2,7...16V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 4,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229987
ab € 19,93*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,02*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.