Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Transceiver; 3,3VDC; Meter-Bus; SMD; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Transceiver; 3,3VDC; Meter-Bus; SMD; SO16
IC: Schnittstelle; Transceiver; 3,3VDC; Meter-Bus; SMD; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-TSS721AD
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TSS721AD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: Meter-Bus
Integrierten Schaltkreises-Art: Transceiver
Weitere Suchbegriffe: ic interface
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 6,53*
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 7,88*
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,88*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 12,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.