Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 10÷30V; UAusg: 3VDC; IAusg: 3A; 330kHz; TSR 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TSR3-2450A
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 3-2450A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 16,5x10,4x6,2mm
Ausgangsspannung: 3V DC
Ausgangsstrom: 3A
Eingangsspannung: 10...30V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Frequenzwechsel: 330kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TSR 3
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,748*
€ 35,022*
1
€ 6,90*
ab € 25,50*
€ 38,28*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 28,23*
€ 40,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 27,01*
€ 43,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.