Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 12÷36V; UAusg: 9VDC; IAusg: 1A; SIP3; 500kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: DC/DC; UEing: 12÷36V; UAusg: 9VDC; IAusg: 1A; SIP3; 500kHz
Wandler: DC/DC; UEing: 12÷36V; UAusg: 9VDC; IAusg: 1A; SIP3; 500kHz
Artikel-Nr.:
     2805-TSR1-2490
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSR 1-2490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,7x10,2x7,6mm
Ausgangsspannung: 9V DC
Ausgangsstrom: 1A
Eingangsspannung: 12...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 95%
Frequenzwechsel: 500kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: TSR 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,114*
€ 10,49*
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 10,91*
1 Tag
170
1
€ 5,95*
ab € 7,17*
€ 10,94*
1
€ 4,00*
ab € 7,39*
€ 11,76*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.