Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x2,5mm2; Line; OFC; schwarz; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x2,5mm2; Line; OFC; schwarz; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x2,5mm2; Line; OFC; schwarz; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TSK1016-2.50
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,7x7,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 2x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,562* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.