Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x4mm2; Line; OFC; ungeschirmt; PVC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x4mm2; Line; OFC; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x4mm2; Line; OFC; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TSK1005-4.00
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5 rot- schwar...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent;schwarz-rot
Ader-Art: OFC
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 4,7x9,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 50m
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 4mm2
Kabelaufbau: 2x4mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,23*
€ 57,3937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,17*
€ 38,2823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.