Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; transparent; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; transparent; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1,5mm2; Line; CCA; transparent; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TSK-64-20
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK-64-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 3,2x6,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 20m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 2x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,68*
€ 43,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 35,34*
€ 42,05
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,16*
€ 23,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.