Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TSK-53-20
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK-53-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5 rot- schwar...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,8x5,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 20m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 12,78*
€ 23,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,40*
€ 24,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,58*
€ 29,25
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,57* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.