Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Leitungen: Lautsprecher-; 2x1mm2; Line; CCA; schwarz-rot; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-TSK-53-05
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TSK-53-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0,5 rot- schwar...
Hersteller: TASKER
Betriebstemperatur: -15...70°C
Leitungs-Typ: Lautsprecher-
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-rot
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Äußere Kabelabmessungen: 2,8x5,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 5m
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 6,79*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 13,45*
€ 23,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,79*
€ 8,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.