Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Messverstärker; Ch: 1; UBtrieb: 4÷24V; SOT23-5; Uio: 2,3mV; 8uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Messverstärker; Ch: 1; UBtrieb: 4÷24V; SOT23-5; Uio: 2,3mV; 8uA
IC: Messverstärker; Ch: 1; UBtrieb: 4÷24V; SOT23-5; Uio: 2,3mV; 8uA
Artikel-Nr.:
     2805-TSC101AIYLT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC101AIYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 4...24V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Messverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 2,3mV
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,9V/μs
Integrierten Schaltkreises-Art: Stromquelle
Eingangsruhestrom: 8µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.