Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Komparator; low-power; 2÷36V; SMT; SOT23-5; Komparatoren:1; 150nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komparator; low-power; 2÷36V; SMT; SOT23-5; Komparatoren:1; 150nA
Komparator; low-power; 2÷36V; SMT; SOT23-5; Komparatoren:1; 150nA
Artikel-Nr.:
     2805-TS391IYLT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS391IYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Linear-IC
Hersteller: ST MICROELECTRONICS
Verpackungs-Art: Rolle; Band
Montage: SMT
Gehäuse: SOT23-5
Komparator-Art: low-power
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eingangsoffsetstrom: 150nA
Betriebstemperatur: -40...125°C
Betriebsspannung: 2...36V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.