Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS391IYLT SOT23-5/Aø/LOW POWER SING VOL COMPARATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849884
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS391IYLT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 300 ns
  • Komparatorausgang: CMOS, DTL, ECL, TTL
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V, ± 1V bis ± 18V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 300 ns
  • IC-Ausgang: CMOS, DTL, ECL, TTL
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS391IYLT, 2849884, 284-9884
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,60*
    € 0,76*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,55*
    € 1,25*
    Lager 139
    21420
    5
    € 14,99*
    ab € 0,601*
    € 1,455*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,455*
    € 1,73145
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,275* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ST Microelectronics
    TS391ILT
    ab € 0,245*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.