Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; progressiv/reversiv; Betriebsdauer; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; progressiv/reversiv; Betriebsdauer; LCD
Zähler: elektronisch; progressiv/reversiv; Betriebsdauer; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-TRU-7511HV
Hersteller:
     Trumeter
Herst.-Nr.:
     7511HV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler ip 65
Hersteller: TRUMETER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuseabmessungen: 24x48x53,4mm
Zählgröße: Betriebsdauer
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: Spannung
Stromquelle: Batterie CR2477 3V x1
Displayhöhe 1: 9mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: 5...110V DC;100...240V AC
Montageabmessungen: 22,5x45mm
Zählbereich: 99999999
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Batterie/Akku: Batterie CR2477 3V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRUMETER:
TRUMETER
Weitere Suchbegriffe: betriebsstundenzähler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,64*
€ 72,30*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,49*
€ 72,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 79,77*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 66,02*
€ 84,91*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 149,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.