| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30094659 Herst.-Nr.: 7511HV EAN/GTIN: 4016138780789 |
| | |
|
| | |
| Stundenzähler, Typ=7511HV, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.5 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigkeit=0.002%, Anschlussart=Schraubklemme, Anzahl der Ziffern=8 Stellen, Anzeigedisplay=LCD, Eingangstyp=Spannung, Funktionen=Summierungs-Timer, Hintergrundbeleuchtung=Ja99 h 59 min, Hour Counting Capacity Min.=0 h 0 min, Montageart=Panelmontage, Rücksetzungsmethode=Extern, Schutzart=IP65, Zählmodus=-999, Serien=7511 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 45 mm | Tiefe: | 60 mm | Bruttogewicht: | 70 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9029100090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,53* | € 72,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,49* | € 72,51* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,87* | € 79,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,22* | € 84,52* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,03* | € 149,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|