Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Gateway; 128MBSRAM,512MBFLASH; 64,5x74,5x25mm; IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-TRB140
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB140003000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industriemodem
Internet-Gateway
4G Router
Hersteller: TELTONIKA
Steckverbinder-Art: RJ45;SMA;zur Stromversorgung;SIM;USB micro
Dichtheitsklasse: IP30
Versorgungsspannung: 9...30V DC
Netz-Art: 2G;3G;4G;LTE CAT 4
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Sechskantschlüssel;Netzteil;USB-Kabel;Antenne;Gateway;Ethernet-Kabel
Schnittstelle: USB;Ethernet;SIM
Abmessungen: 64,5x74,5x25mm
Passendes Zubehör: PR5MEC00;PR5MEC11
Kommunikationsmodul-Typ: Gateway
Prozessor: ARM Cortex™-A7
Speicher: 512MB FLASH;128MB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
TELTONIKA:
TELTONIKA
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobilfunk-Gateway, Router, 4g router
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 90,70*
€ 112,41*
Frei Haus
ab € 91,03*
€ 112,83*
€ 5,00*
ab € 91,33*
€ 113,21*
6 Tage
53
€ 6,00*
ab € 92,49*
€ 114,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 116,06*
€ 143,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.