Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway
TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway
TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway
TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway
TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway
TELTONIKA TRB140 LTE/4G/3G/2G rugged Industrie Gateway
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2220
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRB140
EAN/GTIN:
     4779027312408
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industriemodem
Internet-Gateway
4G Router

TRB140 ist ein extrem kleines, leichtes und energieeffizientes Industrie-Gateway, das mit unternehmenskritischen LTE Cat 4-Fähigkeiten, einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle, digitalen Ein- und Ausgängen und einem Micro-USB-Anschluss ausgerüstet ist. Aufgrund seines kompakten Designs ist dieses Produkt perfekt für Projekte und Anwendungen, bei denen ein einziges Gerät eine zuverlässige Internet Konnektivität benötigt.

  • KONNEKTIVITÄT: 4G/LTE (Cat 4), 3G, 2G
  • KOMPAKTHEIT: Kleine Größe, einfache Einrichtung
  • PROTOKOLLE: Kompatibel mit industriellen DNP3- und Modbus-Kommunikationsprotokollen
  • RMS: Kompatibel mit dem Teltonika Remote Management System
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Gateways/Controllers
Farbe:
schwarz
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
ja
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
1
Fast Ethernet Ports RJ-45:
1
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
134 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.437 kg
Bruttogewicht:
0,437
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Mobilfunk-Gateway, Router, 4g router, hutschienenmontage, ROBUSTES, INDUSTRIELLES, LTE, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail, GATEWAY
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 90,99*
€ 113,03*
Lager 337
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 113,45*
€ 5,00*
ab € 91,87*
€ 113,83*
€ 8,50*
ab € 91,97*
€ 115,26*
5 Tage
52
€ 6,00*
ab € 92,58*
€ 115,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.