Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformer: current; Cutout: Ø60mm; 1kVAC; IP20; -10÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TR2
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSG060100R1211
EAN/GTIN:
     8012542020400
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Hersteller: ABB
Betriebstemperatur: -10...70°C
Dichtheitsklasse: IP20
Montageabmessungen: Ø60mm
Max. Spannung: 1kV AC
Eigenschaften des Messzubehörs: Ferranti Stromwandler
Übersetzer: 500:1
Herstellerserie: TR
Maße (a x b x c): 100x110x50mm
Typ des Wandler: current
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,15*
€ 94,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,47*
€ 94,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 79,20*
€ 96,34*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,99*
€ 97,44*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 142,79*
€ 164,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,88*
€ 196,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.