Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 2A; 350VAC; 500VDC; gelötet,SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TR-1145HVA2-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     TR-1145HVA2-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V DC;350V AC
Widerstand: 80mΩ
Nennstrom: 2A
Löttemperatur: 255°C / 5 s
Spannungsabfall: 0,185V
Abschaltfähigkeit: 100A / 500V AC;1,5kA / 350V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 11,2x5,05x5,05mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;KFZ
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.957,60*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 2,4947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.232,00*
€ 24.076,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20.078,88*
€ 23.893,8672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19.957,60*
€ 23.749,544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.