Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,flyback,SEPIC,Čuk; LED Steuerung; HTSSOP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS92691QPWPQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS92691QPWPQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: HTSSOP16
Versorgungsspannung: 4,5...65V DC
Frequenz: 700kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Automobilbranche
Ausgangsstrom max.: 5A
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 90Stk.
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: flyback;boost;SEPIC;Čuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.