Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck; LED Steuerung; HTSSOP20; Ch: 1; 10÷80VDC; 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS92660PWP/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS92660PWP/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: HTSSOP20
Versorgungsspannung: 10...80V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 5A
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 70Stk.
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.