Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; buck; LED Steuerung; TO-PMOD-7; Ch: 2; 4,5÷36VDC; 450mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS92550TZX/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS92550TZX/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TO-PMOD-7
Versorgungsspannung: 4,5...36V DC
Frequenz: 400kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangsstrom max.: 0,45A
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: buck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.