Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,geregelt; 1,5÷5,5V; 1A; TSSOP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Spannungsstabilisator; LDO,geregelt; 1,5÷5,5V; 1A; TSSOP28
IC: Spannungsstabilisator; LDO,geregelt; 1,5÷5,5V; 1A; TSSOP28
Artikel-Nr.:
     2805-TPS767D301PWP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS767D301PWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP28
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,5...5,5V
Ausgangsstrom: 1A
Spannungsabfall: 0,35V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 2
Eingangsspannung: 2,7...10V
Verpackungs-Art: Tube
Spannungsstabilisators-Art: LDO;geregelt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 7,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 9,57*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,39*
€ 11,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.