Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 1A, Dual Niedrige Abfallspannung HTSSOP, 28-Pin, Einstellbar, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025596
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS767D301PWP
EAN/GTIN:
     5059042370539
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,5 → 5,5 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = HTSSOP
Pinanzahl = 28
Ausgangs-Typ = Einstellbar, Fest
Abmessungen = 9.7 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Länge = 9.7mm

Lineare LDO-Spannungsregler (Low Dropout), 1 A, Serie TPS, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,5 → 5,5 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
HTSSOP
Pinanzahl:
28
Ausgangs-Typ:
Einstellbar, Fest
Abmessungen:
9.7 x 4.4 x 1.15mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Länge:
9.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1025596, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS767D301PWP, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,74*
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 9,75*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,34*
€ 11,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 387,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.