Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS767D301PWP IC, LDO REGULATOR, 1A, 10V, HTSSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3122820
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS767D301PWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Nennausgangsspannung: -
  • Ausgangsspannung, max.: 5.5 V
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Ausgang: Einstellbar
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Ausgangsspannung, min.: 1.5 V
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 350 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, TPS767D301PWP, 3122820, 312-2820
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 4,85*
    € 7,74*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,37*
    € 9,57*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,39*
    € 11,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,16*
    € 13,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.