Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost; LED Steuerung; VQFN24; 200mA; 5÷40V; Ch: 8; 2MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPS61185RGET
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61185RGET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: VQFN24
Versorgungsspannung: 4,2...24V DC
Frequenz: 2MHz
Ausgangsspannung: 5...40V
Ausgangsstrom: 0,2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 8
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Anzahl im Set/Package: 250Stk.
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.