Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Perioherieschaltung; octal,Druckknopf D; 4,5÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Perioherieschaltung; octal,Druckknopf D; 4,5÷5,5VDC; SMD
IC: Perioherieschaltung; octal,Druckknopf D; 4,5÷5,5VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-TPIC6273DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6273DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
Latch
d flip-flop
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20-W
Anzahl Ausgänge: 8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Widerstand im Leitungszustand: 1,3Ω
Ausgangsstrom: 0,25A
Integrierten Schaltkreises-Typ: Perioherieschaltung
Ausgangs-Art: Open Drain
Anwendung: automotive LED drivers
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Druckknopf D;octal
Weitere Suchbegriffe: flip flop
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,94*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 5,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.