Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; Ubr: 9V; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS Array; Ubr: 9V; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4
Diode: TVS Array; Ubr: 9V; Unidirektional; SOT23-6; Ch: 4
Artikel-Nr.:
     2805-TPD4S009DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD4S009DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V
Fassungsvermögen: 0,8pF
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 9V
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: USB;HDMI
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0751*
€ 0,9959*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
IP4220CZ6,125
ab € 0,124*
Ähnlich
onsemi
SZCM1213A-04SO
ab € 0,309*
Ähnlich
Semtech
SRV05-4.TCT
ab € 0,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.