Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; Ubr: 11V; 5,5A; Unidirektional; SOT5X3; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TPD4E001DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD4E001DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT5X3
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V
Fassungsvermögen: 1,5pF
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,5A
Durchbruchspannung: 11V
Anzahl Kanäle: 4
Anwendung: USB;HDMI
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,151*
€ 0,447*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,80*
2 Tage
8180
1
€ 14,99*
ab € 0,20*
€ 0,838*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,341* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.