Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; Ubr: 11V; 5,5A; Unidirektional; SOT5X3; Ch: 3; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TPD3E001DRLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD3E001DRLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT5X3
Versorgungsspannung: 0,9...5,5V
Kapazität: 1,5pF
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 5,5A
Durchbruchspannung: 11V
Anzahl Kanäle: 3
Anwendung: USB;HDMI
Dioden-Typ: TVS Array
Ausführung: ESD
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,634*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.