Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; Ubr: 11V; Bidirektional; SOT23-6; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TPD2S017DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD2S017DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-6
Versorgungsspannung: 0...5,5V
Fassungsvermögen: 1pF
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Durchbruchspannung: 11V
Anzahl Kanäle: 2
Anwendung: USB
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,209*
€ 0,527*
25
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,60*
1 Tag
905
5
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,581* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.