Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; Ubr: 6,5V; Unidirektional; X1SON2; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-TPD1E05U06DPYT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPD1E05U06DPYT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: X1SON2
Versorgungsspannung: 0...5,5V
Fassungsvermögen: 0,42pF
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Durchbruchspannung: 6,5V
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: USB;HDMI
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 1,238*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,642*
€ 0,76398
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.