Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; TOPFLEX-600-C-PVC; 4G10mm2; rund; Line; Cu; PVC; grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; TOPFLEX-600-C-PVC; 4G10mm2; rund; Line; Cu; PVC; grau
Leitungen; TOPFLEX-600-C-PVC; 4G10mm2; rund; Line; Cu; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-TOPFLEX-C-4G10
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: TOPFLEX-600-C-PVC
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 4
Aderkennzeichnung: schwarz nummeriert + Schutzader
Anwendung der Leitungen: Umrichterverkabelung;Sensorversorgung 0,6/1 kV
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 21,5mm
Max. Motorleistung: 15kW
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 10mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 4G10mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 24,41*
€ 35,36*
1
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 38,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 35,36*
€ 42,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 34,29*
€ 40,81
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,64*
€ 38,84
pro Meter
ab 25 Meter
€ 30,59*
€ 36,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 28,57*
€ 34,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 28,33*
€ 33,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,41*
€ 29,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 176,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.