| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-TNET-R180000 Herst.-Nr.: R180000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: TREND NETWORKS Steckverbinder-Art: RJ45;Kopfhörerbuchse Stromquelle: Batterie 6F22 9V x1 Anwendung: Telekommunikation Abtaster-Typ: Leitungssuchgerät Max. Spannung: 30V Standardausstattung: Schutzhülle;Transportgürtel;Empfänger;Sender;Cross-Kabel RJ45 auf RJ11 x1;1 x Cross-Kabel mit Krokodilklemme für RJ45 Zusatzfunktionen: Taschenlampe Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;akustische und optische Signalisierung von Signalstärken;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand Test: Durchgängigkeit des Kreises Suche: Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TREND: | TREND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Tastkopf, kabeltester trend networks, lan prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 102,24* | € 123,94* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 102,13* | € 124,20* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,53* | € 129,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,24* | € 131,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,81* | € 133,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|