Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: CCTV; LCD 7"; Schnittstelle: HDMI,RJ45,RS485,USB,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: CCTV; LCD 7"; Schnittstelle: HDMI,RJ45,RS485,USB,WiFi
Tester: CCTV; LCD 7"; Schnittstelle: HDMI,RJ45,RS485,USB,WiFi
Artikel-Nr.:
     2805-TNET-R171000
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     SECURITEST IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TREND NETWORKS
Verwendeten Displays-Art: LCD 7"
Stromquelle: Akku Li-Po 7,4V 5Ah x1
Schnittstelle: RS485;USB;HDMI;WiFi;RJ45
Abtaster-Typ: CCTV
Abmessungen: 160x252x48mm
Passendes Zubehör: TNET-R171050;TNET-R171051;TNET-R171052
Messgerät-Eigenschaften: eingebaute MicroSD 8GB Speicherkarte;QuickIP ™-Funktion automatisiert den Verbindungsprozess mit IP-Kameras
Bediente Formate: PDF
Batterie/Akku: Akku Li-Po 7,4V 5Ah x1
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TREND:
TREND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,06*
€ 1.194,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,28*
€ 1.183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,96*
€ 1.156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,10*
€ 1.129,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,63*
€ 1.089,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.