Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Netzwerkanalysator 10G; LCD; Schnittstelle: USB,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TNET-R157003
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     SIGNALTEK 10G PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
LAN Tester
Lan Messgerät
Netzwerk-Analysator
Hersteller: TREND NETWORKS
Verwendeten Displays-Art: LCD
Schnittstelle: USB;WiFi
Abtaster-Typ: Netzwerkanalysator 10G
Beleuchtung: ja
Abmessungen: 455x395x215mm
Standardausstattung: Transportgürtel;Koffer;geschirmte Cross-Kabel 2 m Kat. 6A
Messgerät-Eigenschaften: Anschlussplantest: Unterbrechung, Kurzschluss, fehlerhafter Anschluss, getrennte Paare;Abstand zum Schließen/Öffnen (TDR);Test für maximale Bandbreite bis 10 Gb/s;Datenübertragungstest 1/2,5/5/10 Gb;Pass-/Fail-Ergebnis gemäß den IEEE-Normen für PoE;Anzeige der optischen Leistung Tx/Rx;unterstützt SFP/SFP+ (MM und SM);Test durch Verluste von Paketen, Itter und Verzögerungen;VLAN, PING, TraceRoute, Hub Blink, NetScan;Effizient ohne Leerlaufzeiten und 72-Stunden-Ereignisregister;Anzeige der Netzwerkeffizienz bis 10 Gb
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen;Durchgängigkeit der Kabel und Leitungen
Herstellerserie: SignalTEK 10G
Bediente Formate: CSV;PDF
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TREND:
TREND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.120,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.344,10*
€ 7.549,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.295,56*
€ 7.491,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.168,24*
€ 7.340,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.120,87*
€ 7.283,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.