Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN-Analysator; RJ45; UniPRO MGig1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TNET-R152003
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     UNIPRO MGIG1 SOLO PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TREND NETWORKS
Steckverbinder-Art: RJ45
Abtaster-Typ: LAN-Analysator
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen;Durchgängigkeit der Kabel und Leitungen
Herstellerserie: UniPRO MGig1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TREND:
TREND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.789,81*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.980,23*
€ 7.116,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.938,78*
€ 7.067,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.828,98*
€ 6.936,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.789,81*
€ 6.889,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.