Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: LAN-Analysator; LCD; RJ45; UniPRO MGig1; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TNET-R152001
Hersteller:
     TREND Networks
Herst.-Nr.:
     UNIPRO MGIG1 SOLO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TREND NETWORKS
Steckverbinder-Art: RJ45
Verwendeten Displays-Art: LCD
Abtaster-Typ: LAN-Analysator
Beleuchtung: ja
Suche: Beschädigungen in Leitungen;Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen;Durchgängigkeit der Kabel und Leitungen
Herstellerserie: UniPRO MGig1
Tochpanel: ja
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TREND:
TREND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.335,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.500,94*
€ 4.166,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.452,28*
€ 4.108,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.373,51*
€ 4.014,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.335,86*
€ 3.969,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.