Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; TNC; männlich; gerade; 50Ω; RG58; geschraubt (clamp); PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; TNC; männlich; gerade; 50Ω; RG58; geschraubt (clamp); PTFE
Stecker; TNC; männlich; gerade; 50Ω; RG58; geschraubt (clamp); PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-TNC502RG58W26
Hersteller:
     UNICON
Herst.-Nr.:
     303-002-016 (TNC-50/2-RG58/W2.06)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: UNICON
Steckverbinder-Typ: TNC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG58
Wellenwiderstand: 50Ω
Elektrische Montage: geschraubt (clamp)
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.