Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 1,2kV; Ifmax: 40A; 25A; Igt: 50mA; TO247; THT; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-TN4050HP-12WY
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN4050HP-12WY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 40A
Vorwärtsstrom: 25A
Gatestrom: 50mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Tube
Eigenschaften von Halbleiterelementen: high temperature
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,71*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 7,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.