Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DSP Prozessor; 150MHz; LQFP176; Schnittstelle: I2C,SPI,UART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DSP Prozessor; 150MHz; LQFP176; Schnittstelle: I2C,SPI,UART
IC: DSP Prozessor; 150MHz; LQFP176; Schnittstelle: I2C,SPI,UART
Artikel-Nr.:
     2805-TMS320F28335PGF
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TMS320F28335PGFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP176
Integrierten Schaltkreises-Typ: DSP Prozessor
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Taktfrequenz: 150MHz
Speicher: 256kB FLASH
Weitere Suchbegriffe: dsp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,97*
€ 33,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 22,62*
€ 36,70*
1 Tag
132
€ 14,99*
ab € 27,50*
€ 37,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.